• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1, 7 piezas

Número de artículo: 05051032001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05051032001
EAN / GTIN 4013288229724
Número del fabricante 05051032001

Descripción

Descripción:

  • Un juego de puntas para el uso universal.
  • Un porta-puntas manual con una varilla de 300 mm de larga, y una toma de puntas muy delgada y bloqueable que permite acceder a lugares difícilmente accesibles.
  • Gracias a la construcción especialmente delgada, también es posible trabajar en tornillos que se encuentran en situaciones de montaje muy estrechas.
  • El mango Kraftform multicomponente permite altas velocidades de trabajo y una gran ergonomía durante los trabajos en uniones atornilladas.
  • La recámara que integra el mango sirve para el alojamiento de las puntas.
  • 6 puntas duras y resistentes, de un largo de 25 mm (ranura en cruz Phillips y Pozidriv, y TORX®).
  • De esta forma, el juego de útiles sustituye un conjunto de destornilladores de 6 piezas, y reduce así el equipamiento necesario a un mínimo.
  • Gracias al hexágono que lleva, el sistema antirrodamiento evita que el útil se ruede durante el trabajo.

Ventaja:

  • La recámara alberga 6 puntas: de ranura en cruz Phillips, de ranura, y de cuadradillo (Robertson); resistentes y duras
  • Para el uso universal
  • Una varilla fija de 300 mm
  • Porta-puntas con una forma muy delgada para trabajar en espacios de montaje estrechos
  • Una función de retención seguro de la punta gracias al mecanismo de bloqueo. Con potente imán permanente.

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 27 XL Universal Imperial Set 1, 7 pieces; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 1x : 1/4″ x 300 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra