Kraftform Kompakt Pistol RA, 7 piezas

Número de artículo: 05051030001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05051030001
EAN / GTIN 4013288180360
Número del fabricante 05051030001
Número L L60020 4904

Descripción

Descripción:

  • Herramienta compacta de Wera con mango multicomponente de pistola para unas altas velocidades al atornillar y un trabajo especialmente ergonómico.
  • Lleva un depósito de puntas integrado en el mango.
  • Incluye una carraca: una dentadura fina para un ángulo de recuperación de tan sólo 8°, un anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), un par de giro máximo de hasta 50 newtonmetros; una varilla hexagonal con toma de hexágono interior de 1/4″ con tecnología Rapidaptor, sistema magnético.
  • 6 puntas PH, PZ y TORX® de 25 mm de largas, adecuadas para el porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Con un bolso práctico tipo riñonera para fijar en el cinturón.

Ventaja:

  • Dentadura fina para un ángulo de recuperación de tan sólo 8 grados
  • Un anillo de conmutación de manejo fácil
  • Piezas de cambio rápido con tecnología Rapidaptor
  • Con potente imán permanente para una sujección segura del tornillo
  • Mango multicomponente Kraftform tipo pistola con gran efecto de palanca

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt Pistol RA, 7 pieces; 1x 814 RA Kraftform ratchet: 1/4″; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 867/1 TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm