Kraftform Kompakt 20 con bolsa, 7 piezas

Número de artículo: 05051021001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05051021001
    EAN / GTIN 4013288098917
    Número del fabricante 05051021001
    Número L L60020 1690

    Descripción

    Descripción:

    • Las herramientas compactas de Wera permiten la utilización simultánea de las dos clases de atornillar ″manual″ y ″mecánica″.
    • El sistema de cambio, de geometría muy compacta, de mango y varilla con diferentes puntas de la varilla en un espacio mínimo, le proporcionan al usuario una enorme movilidad y flexibilidad.
    • Adecuadas para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173) así como para las series de conexión de Wera 1 y 4.
    • Con pieza de conexión, bayoneta, tecnología Rapidaptor.
    • Con un Mango Kraftform con sistema anti-rodamiento y multicomponente, para un trabajo de atornillar especialmente ergonómico.
    • Dispone de un depósito integrado para alojar las puntas.
    • De esta forma, este juego sustituye un juego de destornilladores de 6 piezas y reduce el equipamiento necesario a un mínimo.
    • La varilla tipo bayoneta es retractible dentro del mango, lleva el sistema de cambio rápido, y permite una utilización manual rápida incluso en situaciones de trabajo muy estrechas cuando la varilla se encuentra retraída.
    • Por medio del simple accionamiento del manguito de bloqueo, la varilla vuelve a salir del mango.
    • Ahora, el porta-bayonetas se puede utilizar como un destornillador plenamente válido.
    • La varilla tipo bayoneta se puede extraer y utilizar como adaptador para la máquina, o también se puede volver a llevar a su posición de salida.
    • Almacenaje y transporte en bolso robusto para el cinturón.

    Ventaja:

    • Mango porta-puntas Kraftform con varilla telescópica y sistema de cambio rápido Rapidaptor
    • Mango Kraftform con sistema antirodamiento, multicomponente, con depósito de puntas integrado
    • Con puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros, como chapa o metal
    • En un bolso robusto
    • Varilla telescópica alojada en el mango

    Volumen de suministro:

    • Kraftform Kompakt 20 with pouch, 7 pieces; 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra