Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 con bolsa, 13 piezas

Número de artículo: 05051017001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05051017001
EAN / GTIN 4013288211224
Número del fabricante 05051017001
Número L L60020 4343

Descripción

Descripción:

  • Juego de 13 piezas Kraftform Kompakt con 6 puntas de 25 mm de largo y 6 puntas de 89 mm de largo.
  • Las herramientas compactas de Wera permiten una aplicación simultánea en cuanto al método de trabajo en uniones atornilladas, o sea tanto a mano como a máquina.
  • Gracias al sistema de intercambio de los mangos y de las varillas intercambiables, y gracias al hecho de que se trata de un conjunto muy compacto y con diferentes extremos de las puntas que solo ocupan un espacio mínimo, el usuario logra ser sumamente móvil y flexible durante su trabajo.
  • El juego es adecuado para puntas con arrastre hexagonal exterior de 1/4″ según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173) así como las series de conexión de Wera 1 y 4.
  • Con pieza de conexión, varilla tipo bayoneta y tecnología Rapidaptor.
  • El mango tipo Kraftform lleva el sistema de protección contra el rodamiento y es multicomponente para garantizar un trabajo especialmente ergonómico.
  • El juego lleva integrado un almacen para el depósito de las puntas de 25 mm de largo.
  • Este juego sustituye un conjunto completo de destornilladores de 12 piezas y reduce así a un mínimo el equipamiento que necesita un usuario.
  • El perfil y el tamaño de las puntas son claramente reconocibles gracias al sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ de Wera con sus marcas a color y sus indicaciones fácil- y rápidamente visibles.

Ventaja:

  • Portas-puntas tipo Kraftform con varilla de bayoneta y sistema de cambio rápido Rapidaptor
  • Mango Kraftform con sistema antirodamiento, multicomponente, con depósito de puntas integrado
  • Varilla telescópica alojada en el mango
  • Puntas de 6x25 mm con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas a color según el perfil y con sellos según el tamaño correspondiente, así como puntas de 6x89 mm
  • En un bolso robusto

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 2 with pouch, 13 pieces; 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 2x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm; 2x 867/4 Z TORX® bits: TX 20x89 mm, TX 25x89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm