9650 Listón magnético Juego de destornilladores Kraftform, 9 piezas

Número de artículo: 05051012001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 05051012001
EAN / GTIN 4013288228970
Número del fabricante 05051012001
Número L L60020 5160

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores Kraftform de 9 piezas, en un listón de muelles de sujeción.
  • Un juego general de destornilladores.
  • El mango Kraftform Plus permite un trabajo ergonómico agradable que evita la formación de ampollas y callosidades en las manos del usuario.
  • Las zonas duras de agarre permiten altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión de la fuerza.
  • 932 A con varilla hexagonal pasante y caperuza de golpe; 350, 355 y 335 con Lasertip: el extremo de los destornilladores Wera Lasertip es rugosificado microscópicamente fino por medio de rayos láser.
  • Esta superficie rugosa prácticamente se aferra fuertemente dentro de la cabeza del tornillo como si tuviera dientes.
  • Ya no es posible que suceda un resbalamiento indeseado del útil.
  • 160 iS con aislamiento VDE, así como con Lasertip.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas Take it easy con marcas a color según el tamañopara encontrar la herramienta precisa de manera fácil y rápida.
  • Los muelles que integra el listón permiten un alojamiento perfecto y seguro de los útiles.
  • Gracias al fuerte imán que lleva, el listón se mantiene de forma segura en superficies metálicas.
  • De forma alternativa, el listón también se puede atornillar en la pared.

Ventaja:

  • Para cada aplicación la herramienta correcta - el juego de destornilladores todo-uso
  • Los muelles de sujeción que lleva el listón permiten un alojamiento seguro y perfecto de los útiles
  • Gracias al fuerte imán que lleva, el listón se mantiene de forma segura en superficies metálicas. De forma alternativa, el listón también se puede atornillar en la pared.
  • Mango Kraftform multicomponente para altas velocidades y un trabajo de apriete ergonómico
  • Destornilladores aislados tipo VDE

Volumen de suministro:

  • 9650 Magnetic rail Kraftform screwdriver set, 9 pieces; 2x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm; 1x 350 PH Screwdriver for Phillips screws: PH 2 x 100 mm; 2x 355 PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 2x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 20x100 mm, TX 25x100 mm; 1x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.8 x 4 x 100 mm; 1x 160 iS VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for slotted screws: 0.6 x 3.5 x 100 mm; 1x 9611 Magnetic rail for up to 9 Kraftform screwdrivers, empty: 30 x 400 mm