780 B Adaptador de 3/8″, 780 B/2 x 5/16″ x 30 mm

Número de artículo: 05042665001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05042665001
EAN / GTIN 4013288007988
Número del fabricante 05042665001
Número L L60020 1263

Descripción

Descripción:

  • Pieza de conexión de cuadrado a hexágono.
  • Adecuada para la toma de puntas con arrastre de hexágono exterior de 5/16″ según la norma DIN ISO 1173-C 8.
  • Arrastre: cuadrado interior de 3/8″.

Ventaja:

  • Adaptador de 3/8″
  • Adecuada para puntas de 5/16″ (serie de conexión de Wera 2)
  • Con cuadradillo de 3/8″
  • Con anillo de retención

Volumen de suministro:

  • 780 B 3/8″ Adaptor, 780 B/2 x 5/16″ x 30 mm