Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ SB, acero inoxidable, PZ 2 x 154 mm

Número de artículo: 05033656001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05033656001
EAN / GTIN 4013288220431
Número del fabricante 05033656001

Descripción

Descripción:

  • Varilla intercambiable VDE de acero inoxidable con diámetro de varilla reducido con aislamiento de protección integrado, así es posible acceder a tornillos y muelles profundos y trabajar en ellos.
  • Las herramientas han sido probadas de forma individual en un 100 % según IEC 60900.
  • La prueba se realiza bajo una tensión de 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • La punta Wera Black Point ofrece una exactitud de encaje y una protección anticorrosiva optimizada.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera han sido endurecidas por congelación al vacío y disponen así de los valores de dureza y rigidez necesarios para trabajos en uniones atornilladas.
  • El uso industrial es posible sin ninguna clase de limitaciones.

Ventaja:

  • Con diámetro de varilla reducido y aislamiento de protección integrado
  • Así es posible acceder a tornillos pz profundos, y accionarlos
  • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
  • Una varilla de acero inoxidable contra el riesgo de herrumbre externa
  • Los grados necesarios de dureza y solidez se alcanzan por medio del endurecimiento por congelación al vacío

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ SB, stainless, PZ 2 x 154 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra