Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® SB, acero inoxidable, TX 9 x 154 mm

Número de artículo: 05033630001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05033630001
EAN / GTIN 4013288220479
Número del fabricante 05033630001
Número L L60020 5121

Descripción

Descripción:

  • Varilla VDE de acero inoxidable para el sistema Kraftform Kompakt de cambio de mango y varillas intercambiables que permite un cambio ultrarrápido de la varilla sin herramientas especiales.
  • Las herramientas han sido probadas de forma individual en un 100 % según IEC 60900.
  • La prueba se realiza bajo una tensión de 10.000 V para poder garantizar un trabajo seguro bajo la tensión permitida de 1.000 V.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera han sido endurecidas por congelación al vacío y disponen así de los valores de dureza y rigidez necesarios para trabajos en uniones atornilladas.
  • El uso industrial es posible sin ninguna clase de limitaciones.

Ventaja:

  • Varilla intercambiable Kraftform Kompakt VDE para tornillos TORX®
  • Aislada, probada individualmente según IEC 60900
  • Una varilla de acero inoxidable contra el riesgo de herrumbre externa
  • Los grados necesarios de dureza y solidez se alcanzan por medio del endurecimiento por congelación al vacío
  • Arrastre hexagonal de 9 mm con entrada achaflanada

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® SB, stainless, TX 9 x 154 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra