3334/6 Juego de destornilladores, acero inoxidable + Bandeja, 6 piezas

Número de artículo: 05032060001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05032060001
EAN / GTIN 4013288111388
Número del fabricante 05032060001
Número L L60020 1605

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores de alta calidad Kraftform Plus de acero inoxidable de Wera.
  • Las herramientas de acero inoxidable de Wera se elaboran con ayuda del método de endurecimiento de congelación al vacío y disponen así de los valores de dureza y resistencia que se necesitan para uniones atornilladas.
  • La aplicación industrial es posible sin ninguna clase de limitaciones.
  • En su mayor parte llevan Lasertip: la punta se aferra fuertemente a la cabeza del tornillo y evita así que el útil se desprenda del tornillo por deslizamiento.
  • El mango es tipo Kraftform multicomponente para un trabajo agradable y ergonómico.
  • Sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas de color según perfiles y marcado del tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Incluye la bandeja práctica para depositar los destornilladores de forma sistemática.

Ventaja:

  • Juego de destornilladores de acero inoxidable para tornillos de ranura y phillips
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con punta Lasertip, acero inoxidable contra el riesgo de oxidación por contaminación

Volumen de suministro:

  • 3334/6 Screwdriver set, stainless and rack, 6 pieces; 2x 3350 PH Screwdriver for Phillips screws, stainless: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 3x 3335 Screwdriver for slotted screws, stainless: 0.5x3x80 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm; 1x 3334 Screwdriver for slotted screws, stainless: 1.2 x 6.5 x 150 mm