1567 ESD Destornillador Kraftform Micro TORX® HF con función de sujeción, TX 10 x 60 mm

Número de artículo: 05030406001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05030406001
EAN / GTIN 4013288184030
Número del fabricante 05030406001
Número L L60020 3356

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Micro con protección anti-electroestática.
  • Una protección segura contra energía electroestática y los daños que ésta puede conllevar.
  • Con función de retención práctica: gracias a la fuerza de apriete que resulta de la fuerza de presión superficial entre la punta de salida y el perfil del tornillo, los tornillos se mantienen de forma segura en la herramienta.
  • Por medio del apoyo de la mano en el sombrerete giratorio y gracias a la zona de giro rápido situada por debajo del sombrerete giratorio, se consigue un movimiento de retorcimiento ultrarrápido.
  • Se gana tiempo al no tener que cambiar de agarre una y otra vez.
  • La zona de potencia con las zonas blandas que lleva integradas permite la transmisión de pares altos de desapriete y apriete.
  • Con zona de precisión para el ángulo de giro correcto en trabajos de ajuste.
  • La punta Black Point ofrece gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada.
  • Sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas de color según perfiles y marcado del tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.

Ventaja:

  • Destornilladores Kraftform Micro para tornillos TORX®
  • Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
  • Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
  • Con función de retención para tornillos TORX®
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • 1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro screwdriver with holding function for TORX® screws, TX 10 x 60 mm