1550/6 ESD Juego de destornilladores para usos electrónicos + Bandeja, 6 piezas

Número de artículo: 05030180001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05030180001
EAN / GTIN 4013288194787
Número del fabricante 05030180001
Número L L60020 4251

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores Micro de Wera con protección anti-electroestática.
  • Una protección segura contra energía electroestática y los daños que ésta puede conllevar.
  • Por medio del apoyo de la mano en el sombrerete giratorio y gracias a la zona de giro rápido situada por debajo del sombrerete giratorio, se consigue un movimiento de retorcimiento ultrarrápido.
  • Se gana tiempo al no tener que cambiar de agarre una y otra vez.
  • La zona de potencia con las zonas blandas que lleva integradas permite la transmisión de pares altos de desapriete y apriete.
  • Con zona de precisión para el ángulo de giro correcto en trabajos de ajuste.
  • La punta Black Point ofrece gran exactitud de posicionamiento y una protección anticorrosiva optimizada.

Ventaja:

  • Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
  • La zona de giro rápido por debajo de la caperuza giratoria permite unos movimientos de giro ultrarrápidos.
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
  • Mangos Kraftform Micro multicomponentes para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
  • Incluye una bandeja práctica para mantener los destornilladores de forma ordenada

Volumen de suministro:

  • 1550/6 ESD Screwdriver set and rack for electronic applications, 6 pieces; 3x 1550 PH ESD Kraftform Micro screwdriver for Phillips screws: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm; 1x 1578 A ESD Kraftform Micro screwdriver for slotted screws: 0.35 x 2.5 x 40 mm; 1x 1567 IPR TORX PLUS® ESD screwdriver: 1 IPR x 40 mm; 1x 1572 ESD Kraftform Micro screwdriver for Microstix® screws: m x 40 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra