1572 ESD Destornillador Microstix® Kraftform Micro, 0 x 40 mm

Número de artículo: 05030083001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05030083001
    EAN / GTIN 4013288181190
    Número del fabricante 05030083001
    Número L L60020 3650

    Descripción

    Descripción:

    • Destornillador con protección anti-electroestática para tornillos Microstix®.
    • Una protección segura contra energía electroestática y los daños que ésta puede conllevar.
    • Con un mango Kraftform Micro ergonómico para un trabajo agradable y menos fatigoso así como con la punta Black Point para una mayor protección anticorrosiva.
    • Sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas de color según perfiles y marcado del tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.

    Ventaja:

    • Destornilladores para tornillos Microstix®
    • Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
    • Con mango ergonómico Kraftform para un trabajo cómodo y libre de fatigas
    • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

    Volumen de suministro:

    • 1572 ESD Kraftform Micro screwdriver for Microstix® screws, 0 x 40 mm