395 HO Aprieta-Tuercas, 3/8″ x 90 mm

Número de artículo: 05029505001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05029505001
    EAN / GTIN 4013288110541
    Número del fabricante 05029505001
    Número L L60020 1686

    Descripción

    Descripción:

    • Un destornillador de llaves de vaso de alta calidad de Wera con vástago hueco.
    • El vástago hueco sirve para trabajos de atornillar en pernos roscados, ya que solo así el perno roscado puede atravesar la tuerca hacia el vástago hueco del destornillador.
    • Un mango multicomponente Kraftform para altas velocidades de trabajo y gran ergonomía al atornillar.
    • Kraftform Plus: con zonas duras de agarre para altas velocidades de trabajo, y con zonas del mango blandas que garantizan una alta transmisión del par de giro.
    • El sistema de hexágono en el mango evita que el útil se ruede del puesto de trabajo.
    • Las marcas en el mango permiten encontrar y ordenar la herramienta precisa más fácilmente.
    • Para tornillos de hexágono exterior.

    Ventaja:

    • Destornillador aprieta-tuercas para tornillos de hexágono exterior
    • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
    • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
    • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
    • Varilla hueca para vástagos roscados sobresalientes, en niquelado mate

    Volumen de suministro:

    • 395 HO Nutdriver, 3/8″ x 90 mm