395 Aprieta-Tuercas, 5.5 x 125 mm

Número de artículo: 05028230001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05028230001
    EAN / GTIN 4013288004789
    Número del fabricante 05028230001
    Número L L60020 149

    Descripción

    Descripción:

    • Aprieta-Tuercas de alta calidad de Wera.
    • Con mango multicomponente Kraftform para unas velocidades de trabajo mayores y un trabajo especialmente ergonómico.
    • Kraftform Plus: las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
    • Con sistema de protección por hexagonal contra el rodamiento del útil.
    • Lleva la marcación correspondiente en el mango para encontrar y clasificar los útiles más fácilmente.
    • Para tornillos de hexágono exterior.

    Ventaja:

    • Destornillador aprieta-tuercas para tornillos de hexágono exterior
    • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
    • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
    • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
    • En niquelado mate

    Volumen de suministro:

    • 395 Nutdriver, 5.5 x 125 mm