391 Destornillador para abrazaderas de eje flexible, 7 x 167 mm

Número de artículo: 05028150001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05028150001
EAN / GTIN 4013288004710
Número del fabricante 05028150001
Número L L60020 920

Descripción

Descripción:

  • Destornillador de alta calidad de Wera para abrazaderas de tubo flexible.
  • Con un mango Kraftform multicomponente para unas velocidades de trabajo mayores y un trabajo especialmente ergonómico.
  • Kraftform Plus: las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • Con una varilla flexible para acceder a lugares de montaje de alcance difícil.
  • Con sistema de protección por hexagonal contra el rodamiento del útil.
  • Lleva la marcación correspondiente en el mango para encontrar y clasificar los útiles más fácilmente.

Ventaja:

  • Destornillador flexible para abrazaderas con tornillo hexagonal
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con varilla redonda flexible
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente

Volumen de suministro:

  • 391 Hose clamp screwdriver, 7 x 167 mm