367/4 TORX® HF Juego de destornilladores Kraftform Plus con función de retención con varillas de 300 mm de largo, 4 piezas

Número de artículo: 05028074001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05028074001
EAN / GTIN 4013288138378
Número del fabricante 05028074001
Número L L60020 2545

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores de 4 piezas de Wera.
  • Con varilla extra-larga para entornos de montaje profundos y de alcance difícil.
  • Con un mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y ergonómico.
  • Kraftform Plus: las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • Con función de retención: gracias a la fuerza de apriete que resulta de la fuerza de presión superficial entre la punta de salida y el perfil del tornillo, los tornillos se mantienen de forma segura en la herramienta.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Lleva la marcación correspondiente en el mango para encontrar y clasificar los útiles más fácilmente.

Ventaja:

  • Juego de destornilladores para tornillos TORX®, con función de retención y varilla extra-larga de 300 mm
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Con función de retención para tornillos TORX®, en niquelado mate

Volumen de suministro:

  • 367/4 TORX® HF Kraftform Plus Screwdriver set with holding function and 300 mm-long blades, 4 pieces; 4x 367 TORX® HF Screwdriver with holding function for TORX® screws: TX 20x300 mm, TX 25x300 mm, TX 27x300 mm, TX 30x300 mm