950 BM Llave acodada métrica, BlackLaser, 2 x 50 mm

Número de artículo: 05027202001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05027202001
    EAN / GTIN 4013288095398
    Número del fabricante 05027202001
    Número L L60020 2806

    Descripción

    Descripción:

    • Llave acodada de alta calidad para tornillos de hexágono interior.
    • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
    • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
    • El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil.
    • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, las llaves acodadas siempre se tienen a mano rápidamente.

    Ventaja:

    • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
    • Llaves de hexágono interior con las ventajas del sistema Hex-Plus para una vida útil más prolongada de la herramienta
    • Indicación de la medida resistente a la abrasión gracias a la grabación con láser
    • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
    • Métrico

    Volumen de suministro:

    • 950 BM L-key, metric, BlackLaser, 2 x 50 mm