950 BM Llave acodada métrica, BlackLaser, 1.5 x 45 mm

Número de artículo: 05027201001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05027201001
EAN / GTIN 4013288095381
Número del fabricante 05027201001
Número L L60020 2805

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad para tornillos de hexágono interior.
  • El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil.
  • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, las llaves acodadas se tienen a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Indicación de la medida resistente a la abrasión gracias a la grabación con láser
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
  • Métrico

Volumen de suministro:

  • 950 BM L-key, metric, BlackLaser, 1.5 x 45 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra