1267 A TORX® Llave de banderola, TX 10 x 40 mm

Número de artículo: 05026354001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05026354001
EAN / GTIN 4013288093554
Número del fabricante 05026354001
Número L L60020 3247

Descripción

Descripción:

  • Llave de banderola de alta calidad de Wera para tornillos de TORX® interior.
  • Una alta transmisión del par de giro en tornillos pequeños.
  • Especialmente adecuadas para el cambio de placas reversibles de corte.
  • El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil.
  • Mango multicomponente para un agarre óptimo.

Ventaja:

  • Llave de banderola TORX® para tornillos de TORX® interior
  • Mango multicomponente
  • Varilla redonda con tratamiento BlackLaser para una protección óptima de superficies y mayor longevidad
  • Con alta protección anticorrosiva
  • Alta transmisión de par de apriete en tornillos pequeños

Volumen de suministro:

  • 1267 A TORX® Flagdriver for TORX® screws, TX 10 x 40 mm