967 SXL Llave acodada TORX® Multicolour, versión larga, TX 8 x 90 mm

Número de artículo: 05024481001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05024481001
EAN / GTIN 4013288194275
Número del fabricante 05024481001
Número L L60020 5008

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de Wera con una camisa exterior de goma para cuidar los dedos del usuario.
  • De esta forma, el agarre es más agradable y ergonómico, incluso cuando hacen temperaturas muy bajas.
  • El tratamiento de la superficie tipo BlackLaser permite una protección excelente, también de índole anticorrosiva, y ofrece así una mayor longevidad del útil.
  • La llave dispone de unas marcas con el tamaño que han sido grabadas a láser y que de esta manera son imborrables.

Ventaja:

  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
  • Camisa de plástico con código de colores y agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
  • Versión larga
  • Varilla con fosfatado de zinc

Volumen de suministro:

  • 967 SXL TORX® L-key Multicolour, long, TX 8 x 90 mm