967 SXL HF Llave acodada TORX® Multicolour con función de sujeción, versión larga, TX 10 x 112 mm

Número de artículo: 05024473001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05024473001
EAN / GTIN 4013288194169
Número del fabricante 05024473001
Número L L60020 3941

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta.
  • El tratamiento tipo Blacklaser de la superficie proporciona una protección anticorrosiva excelente y una enorme longevidad.
  • Dispone del sistema de búsqueda fácil de herramienta ″Take it easy″ con una marcación de la herramienta según el tamaño.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
  • Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Camisa de material plástico agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
  • Varilla con fosfatado de zinc

Volumen de suministro:

  • 967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long, TX 10 x 112 mm