967 XL HF Llave acodada TORX® con función de sujeción, versión larga, TX 9 x 101 mm

Número de artículo: 05024452001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05024452001
EAN / GTIN 4013288193681
Número del fabricante 05024452001
Número L L60020 5111

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta.
  • Un brazo extra-largo.
  • El tratamiento de superficie Black Laser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil.
  • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, las llaves acodadas siempre se tienen a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
  • La función de sujeción en el brazo largo mantiene los tornillos de foma segura en la herramienta
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
  • Indicación de la medida resistente a la abrasión gracias a la grabación con láser
  • Varilla con fosfatado de zinc

Volumen de suministro:

  • 967 XL HF TORX® L-key with holding function, long, TX 9 x 101 mm