977 Destornillador TORX®, TX 30 x 150 mm

Número de artículo: 05024404001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05024404001
    EAN / GTIN 4013288094780
    Número del fabricante 05024404001
    Número L L60020 1832

    Descripción

    Descripción:

    • El Destorcincel de Wera para atornillar, cincelar, escoplear y soltar tornillos agarrotados.
    • Con el mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y ergonómico.
    • Con varilla hexagonal pasante elaborada de material de puntas de alta calidad lo cual proporciona una transmisión de la fuerza sin pérdidas, incluso en el caso de golpes de martillo.
    • Elaborado de un material bonificado resistente y duro para evitar astillamientos o la rotura de la varilla.
    • Con una caperuza de golpe integrada para aumentar la vida útil y reducir el peligro de astillamiento.
    • Gracias a la llave hexagonal auxiliar integrada y por medio de llaves de boca o anillo, se pueden transferir unos pares de giro más altos.
    • La punta Black Point de Wera así como un procedimiento de endurecimiento sofisticado garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección anticorrosiva y una gran exactitud de posicionamiento.
    • El sistema de protección contra el rodamiento mediante hexágono evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

    Ventaja:

    • El destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear
    • Con varilla hexagonal pasante
    • Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
    • Con cápsula de impacto y hexágono para llave y poder transmitir mayores pares de giro
    • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

    Volumen de suministro:

    • 977 Screwdriver for TORX® screws, TX 30 x 150 mm