967/9 TX 1 Juego de llaves acodadas TORX®, BlackLaser, 9 piezas

Número de artículo: 05024242001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05024242001
EAN / GTIN 4013288104946
Número del fabricante 05024242001
Número L L60020 1830

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves acodadas de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • En parte con cabeza de bola: La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje difíciles.
  • El tratamiento de superficie Black Laser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil.
  • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, las llaves acodadas se tienen a mano rápidamente.
  • Se encuentran en el clip práctico de material resistente al desgaste, para un alojamiento duraderamente seguro y una extracción descomplicada de las llaves acodadas.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
  • Las llaves acodadas se pueden escoger rápidamente gracias a la indicación del tamaño
  • El clip de plástico, resistente al desgaste, sostiene las llaves de forma segura y permite una fácil extracción
  • Con punta de bola TORX® en el brazo largo

Volumen de suministro:

  • 967/9 TX 1 L-key set, BlackLaser, 9 pieces; 9x 967 PKL TORX® L-key, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm