• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

967 PKL Llave acodada TORX®, BlackLaser, TX 40 x 132 mm

Número de artículo: 05024210001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05024210001
EAN / GTIN 4013288019592
Número del fabricante 05024210001
Número L L60020 2162

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje difíciles.
  • Un brazo extra-largo.
  • El tratamiento de superficie Black Laser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil.
  • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, las llaves acodadas siempre se tienen a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
  • Con punta de bola TORX® en el brazo largo
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
  • Indicación de la medida resistente a la abrasión gracias a la grabación con láser

Volumen de suministro:

  • 967 PKL TORX® L-key, BlackLaser, TX 40 x 132 mm