967/9 TX Multicolour HF 1 Juego de llaves acodadas TORX® HF con función de sujeción, 9 piezas

Número de artículo: 05024179001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05024179001
EAN / GTIN 4013288185228
Número del fabricante 05024179001
Número L L60020 3589

Descripción

Descripción:

  • Juego de alta calidad de llaves acodadas para tornillos de TORX® interior.
  • Con función de sujeción para tornillos TORX® según especificación de Acument Intellectual Properties en el brazo largo.
  • El tratamiento tipo Blacklaser de la superficie proporciona una protección anticorrosiva excelente y una enorme longevidad.
  • Dispone del sistema de búsqueda fácil de herramienta ″Take it easy″ con una marcación de la herramienta según el tamaño.
  • Vienen en el práctico estuche de material resistente al desgaste lo que permite un alojamiento seguro y una fácil extracción de la herramienta.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
  • Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente
  • Camisa de plástico con código de colores y agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración

Volumen de suministro:

  • 967/9 TX Multicolour HF 1 L-key set with holding function, 9 pieces; 9x 967 SL TORX® HF L-key Multicolour with holding function: TX 8x76 mm, TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm