967 SL Llave acodada TORX® HF Multicolour con función de sujeción, TX 15 x 90 mm

Número de artículo: 05024173001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05024173001
    EAN / GTIN 4013288185266
    Número del fabricante 05024173001
    Número L L60020 4629

    Descripción

    Descripción:

    • Llave acodada de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
    • Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta.
    • El tratamiento tipo Blacklaser de la superficie proporciona una protección anticorrosiva excelente y una enorme longevidad.
    • Dispone del sistema de búsqueda fácil de herramienta ″Take it easy″ con una marcación de la herramienta según el tamaño.

    Ventaja:

    • Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
    • Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta
    • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
    • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

    Volumen de suministro:

    • 967 SL TORX® HF L-key Multicolour with holding function, TX 15 x 90 mm