967 Llave acodada TORX®, BlackLaser, TX 25 x 60 mm

Número de artículo: 05024012001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05024012001
    EAN / GTIN 4013288019325
    Número del fabricante 05024012001
    Número L L60020 3953

    Descripción

    Descripción:

    • Llave acodada de alta calidad para tornillos de TORX® interior.
    • El tratamiento de superficie Black Laser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil.
    • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, las llaves acodadas siempre se tienen a mano rápidamente.

    Ventaja:

    • Llaves acodadas para tornillos de TORX® interior
    • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
    • Indicación de la medida resistente a la abrasión gracias a la grabación con láser

    Volumen de suministro:

    • 967 TORX® L-key, BlackLaser, TX 25 x 60 mm