Juego Kraftform Kompakt 400 RA Set 2, 9 piezas

Número de artículo: 05023470001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05023470001
EAN / GTIN 4013288222862
Número del fabricante 05023470001
Número L L60020 4954

Descripción

Descripción:

  • Juego de 9 piezas en un estuche robusto de material textil.
  • 1 destornillador de adaptación de mango en ″T″ 411 A RA con función de carraca, para vasos de llave de 1/4″.
  • La carraca integrada con dentado fino (80 dientes/ángulo de retorno de 4,5°) facilita y acelera el trabajo en uniones atornilladas y evita las molestias de tener que reposicionar el útil constantemente.
  • El mecanismo de carraca que está integrado de forma completa en el mango, permite un trabajo sumamente práctico y agradable.
  • Con una palanca de conmutación para realizar el cambio de giro derecha/izquierda cómodamente con una sola mano.
  • La forma ergonómica del mango rellena toda la palma de la mano, los dedos se encuentran ubicados de manera segura en las cavidades suavemente redondeadas del mango.
  • Así toda la mano entra en contacto con el mango y se evitan las pérdidas por fricción entre mano y mango.
  • Para llaves de vaso de cuadradillo de 1/4″ y piezas de conexión de 1/4″ con arrastre de cuadradillo, con bloqueo de bola.
  • 8 vasos de llave Zyklop de arrastre de 1/4″.
  • Lleva el sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el perfil que permite encontrar la herramienta precisa de forma fácil y rápida.

Ventaja:

  • Un mango ergonómico bicomponente con encajes para los dedos y una sensación agradable que permite una alta transmisión de las fuerzas y un trabajo libre de molestias y fatiga
  • La carraca que viene integrada dispone de un dentado fino y permite un trabajo rápido y seguro
  • Palanca de conmutación para un cambio de dirección de derecha/izquierda muy cómodo
  • Permite un trabajo muy práctico gracias al mecanismo de carraca que viene integrado plenamente en el mango
  • Un manguito de giro rápido para velocidades de trabajo extremamente altas

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt 400 RA Set 2, 9 pieces; 1x 411 A RA T-handle adapter screwdriver with ratchet function, 1/4″: 1/4″ x 45 mm; 8x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra