454/10 HF Set Imperial 2 Juego de destornilladores de mango en T Hex-Plus con función de retención, en pulgadas, 10 piezas

Número de artículo: 05023454001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05023454001
EAN / GTIN 4013288221735
Número del fabricante 05023454001
Número L L60020 4924

Descripción

Descripción:

  • Destornillador con mango en T: la forma ideal del mango permite la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos.
  • La forma ergonómica del mango rellena la palma de la mano de manera completa, los dedos se alojan de forma segura en los encajes redondeados y suaves.
  • Toda la mano entra en contacto con el mango, y así se evitan pérdidas de fricción entre la mano y el mango.
  • Incluye un sistema de retención para sostener el tornillo hexagonal de forma segura en la herramienta.
  • La superficie ha sido tratada de forma especial para que se obtenga una alta protección anticorrosiva y una gran exactitud de ajuste dentro del tornillo.
  • Incluye un soporte metálico para el alojamiento de los útiles.
  • Este soporte se puede colocar encima del banco de trabajo, o colgar en la pared de las herramientas.

Ventaja:

  • Destornilladores de mango en ″T″ para la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos
  • Un mango ergonómico bicomponente con encajes para los dedos y una sensación agradable que permite una alta transmisión de las fuerzas y un trabajo libre de molestias y fatiga
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con un brazo corto adicional para la transmisión de pares de giro extremamente altos gracias al efecto de palanca que ejerce el brazo largo
  • Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta

Volumen de suministro:

  • 454/10 HF Set Imperial 2 Screwdriver set T-handle Hex-Plus screwdrivers with holding function, imperial, 10 pieces; 2x 454 Imperial T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus, imperial: 3/32″x150 mm, 7/64″x150 mm; 8x 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function, imperial: 1/8″x150 mm, 9/64″x150 mm, 5/32″x150 mm, 3/16″x150 mm, 7/32″x150 mm, 1/4″x150 mm, 5/16″x150 mm, 3/8″x150 mm; 1x 9605 Metal rack for T-handle screwdrivers: 214 x 78 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra