454/10 HF Set Imperial 1 Juego de llaves con Mango en ″T″ Hex-Plus con función de retención, en pulgadas, 10 piezas

Número de artículo: 05023451001
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 05023451001
Copiar
EAN / GTIN 4013288214836
Copiar
Número del fabricante 05023451001
Copiar
Número L L60020 4350
Copiar
Fabricante Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Destornillador de mango en T: la forma ideal del mango permite la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos.
  • La forma ergonómica del mango rellena toda la palma de la mano, los dedos se encuentran ubicados de manera segura en las cavidades suavemente redondeadas del mango.
  • Así toda la mano entra en contacto con el mango y se evitan las pérdidas por fricción entre mano y mango.
  • Con función de sujeción para un sostenimiento seguro del tornillo de hexágono interior en la herramienta.
  • La bonificación especial de la superficie del útil ofrece una alta protección anticorrosiva y una exactitud de encaje óptima del tornillo.

Ventaja:

  • Destornilladores de mango en ″T″ para la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos
  • Un mango ergonómico bicomponente con encajes para los dedos y una sensación agradable que permite una alta transmisión de las fuerzas y un trabajo libre de molestias y fatiga
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con un brazo corto adicional para la transmisión de pares de giro extremamente altos gracias al efecto de palanca que ejerce el brazo largo
  • Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta

Volumen de suministro:

  • 454/10 HF Set Imperial 1 screwdiver set T-handle screwdrivers Hex-Plus with holding function, Imperial, 10 pieces; 2x 454 Imperial T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus, imperial: 3/32″x150 mm, 7/64″x150 mm; 8x 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function, imperial: 1/8″x150 mm, 9/64″x150 mm, 5/32″x150 mm, 3/16″x150 mm, 7/32″x150 mm, 1/4″x150 mm, 5/16″x150 mm, 3/8″x150 mm; 2x Rack for Kraftform screwdrivers: 190 x 50 mm