95 Vario Mango en ″T″ para varillas Vario, 6 x 60 mm

Número de artículo: 05023400001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05023400001
EAN / GTIN 4013288208446
Número del fabricante 05023400001
Número L L60020 4165

Descripción

Descripción:

  • Destornillador de mango en ″T″: La forma ideal del agarre permite la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos.
  • La forma ergonómica del mango rellena la palma de la mano de forma perfecta, los dedos de la mano se depositan de forma segura en las cavidades del mango.
  • Así, toda la mano se encuentra en contacto con el mango y de esta manera se evitan pérdidas friccionales entre la mano y el mango.

Ventaja:

  • Mango en ″T″ tipo Vario para varillas Vario de 6 mm así como adaptadores Vario
  • No adecuado para puntas con arrastre hexagonal de 1/4″
  • Destornilladores de mango en ″T″ para la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos
  • Un mango ergonómico bicomponente con encajes para los dedos y una sensación agradable que permite una alta transmisión de las fuerzas y un trabajo libre de molestias y fatiga

Volumen de suministro:

  • 95 Vario T-handle for Vario blades, 6 x 60 mm