454 HF Llave Hexagonal con Mango en ″T″ Hex-Plus con función de retención, 5 x 100 mm

Número de artículo: 05023342001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05023342001
EAN / GTIN 4013288207913
Número del fabricante 05023342001
Número L L60020 4186

Descripción

Descripción:

  • Destornillador de mango en T: la forma ideal del mango permite la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos.
  • La forma ergonómica del mango rellena toda la palma de la mano, los dedos se encuentran ubicados de manera segura en las cavidades suavemente redondeadas del mango.
  • Así toda la mano entra en contacto con el mango y se evitan las pérdidas por fricción entre mano y mango.
  • Con función de sujeción para un sostenimiento seguro del tornillo de hexágono interior en la herramienta.
  • La bonificación especial de la superficie del útil ofrece una alta protección anticorrosiva y una exactitud de encaje óptima del tornillo.

Ventaja:

  • Destornilladores de mango en ″T″ para la transmisión de pares de apriete y desapriete especialmente altos
  • Un mango ergonómico bicomponente con encajes para los dedos y una sensación agradable que permite una alta transmisión de las fuerzas y un trabajo libre de molestias y fatiga
  • Con un brazo corto adicional para la transmisión de pares de giro extremamente altos gracias al efecto de palanca que ejerce el brazo largo
  • Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño

Volumen de suministro:

  • 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function, 5 x 100 mm