354 Destornillador hexagonal Hex-Plus, 8 x 100 mm

Número de artículo: 05023130001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05023130001
EAN / GTIN 4013288004000
Número del fabricante 05023130001
Número L L60020 317

Descripción

Descripción:

  • Un destornillador de alta calidad Kraftform Plus.
  • Un mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico.
  • Kraftform Plus: con zonas duras de agarre para altas velocidades de trabajo, y con zonas del mango blandas que garantizan una alta transmisión del par de giro.
  • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo en la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce el efecto de entalladura a un mínimo, y prácticamente queda eliminado el riesgo de destrucción de la cabeza del tornillo.
  • El sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el perfil y con sellos según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa rápidamente.
  • El sistema de hexágono en el mango evita que el útil se ruede del puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Destornillador hexagonal Hex-Plus
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede

Volumen de suministro:

  • 354 Screwdriver for hexagon socket screws, 8 x 100 mm