354 Destornillador hexagonal Hex-Plus, 2.5 x 75 mm

Número de artículo: 05023107001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05023107001
    EAN / GTIN 4013288003959
    Número del fabricante 05023107001
    Número L L60020 406

    Descripción

    Descripción:

    • Un destornillador de alta calidad Kraftform Plus.
    • Un mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico.
    • Kraftform Plus: con zonas duras de agarre para altas velocidades de trabajo, y con zonas del mango blandas que garantizan una alta transmisión del par de giro.
    • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo en la cabeza del tornillo.
    • Así se reduce el efecto de entalladura a un mínimo, y prácticamente queda eliminado el riesgo de destrucción de la cabeza del tornillo.
    • El sistema de búsqueda rápida de la herramienta ″Take it easy″, con marcas a color según el perfil y con sellos según el tamaño, permite encontrar la herramienta precisa rápidamente.
    • El sistema de hexágono en el mango evita que el útil se ruede del puesto de trabajo.

    Ventaja:

    • Destornillador hexagonal Hex-Plus
    • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
    • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
    • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede

    Volumen de suministro:

    • 354 Screwdriver for hexagon socket screws, 2.5 x 75 mm