352 Destornillador hexagonal con bola, 5/32″ x 100 mm

Número de artículo: 05022905001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05022905001
    EAN / GTIN 4013288003843
    Número del fabricante 05022905001
    Número L L60020 260

    Descripción

    Descripción:

    • Destornillador de alta calidad Kraftform Plus.
    • Con un mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y ergonómico.
    • Kraftform Plus: las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
    • Gracias a los perfiles esféricos de salida es posible desviar o girar el eje de la herramienta hacia el eje del tornillo.
    • De esta forma se pueden realizar trabajos de atornillar ″doblando la esquina″.
    • Sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas de color según perfiles y marcado del tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.
    • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.

    Ventaja:

    • Destornillador hexagonal con bola
    • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
    • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
    • Con varilla hexagonal y punta de bola para un trabajo seguro incluso en montajes complicados
    • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

    Volumen de suministro:

    • 352 Ball end screwdriver for hexagon socket screws, 5/32″ x 100 mm