3950 SPKL Llave acodada Multicolor, tipo imperial, acero inoxidable, 3/16″ x 154 mm

Número de artículo: 05022854001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05022854001
    EAN / GTIN 4013288221438
    Número del fabricante 05022854001

    Descripción

    Descripción:

    • Llave acodada Wera de alta calidad de acero inoxidable para tornillos hexagonales en pulgadas.
    • El acero inoxidable evita la contaminación de óxido.
    • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo.
    • Esto reduce el efecto muesca al mínimo y prácticamente elimina la ruptura de la cabeza del tornillo.
    • Con punta de bola hexagonal en el brazo larga: La punta de bola permite desviar o girar el eje de la herramienta en relación con el eje del tornillo, de modo que en espacios de difícil acceso se pueden atornillar en diagonal.
    • Sistema de búsqueda ″Take it easy″ con código de colores según tamaño.

    Ventaja:

    • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
    • Llaves acodadas de acero inoxidable con el grado necesario de dureza evitan la oxidación.
    • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
    • Camisa de material plástico agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
    • Con hexágono con bola en el brazo largo

    Volumen de suministro:

    • 3950 SPKL Multicolour Imperial L-keys, imperial, stainless, 3/16″ x 154 mm