3950 SPKL Llave acodada Multicolor, tipo imperial, acero inoxidable, 5/32″ x 137 mm

Número de artículo: 05022853001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022853001
EAN / GTIN 4013288221445
Número del fabricante 05022853001
Número L L60020 5166

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada Wera de alta calidad de acero inoxidable para tornillos hexagonales en pulgadas.
  • El acero inoxidable evita la contaminación de óxido.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo.
  • Esto reduce el efecto muesca al mínimo y prácticamente elimina la ruptura de la cabeza del tornillo.
  • Con punta de bola hexagonal en el brazo larga: La punta de bola permite desviar o girar el eje de la herramienta en relación con el eje del tornillo, de modo que en espacios de difícil acceso se pueden atornillar en diagonal.
  • Sistema de búsqueda ″Take it easy″ con código de colores según tamaño.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Llaves acodadas de acero inoxidable con el grado necesario de dureza evitan la oxidación.
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Camisa de material plástico agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
  • Con hexágono con bola en el brazo largo

Volumen de suministro:

  • 3950 SPKL Multicolour Imperial L-keys, imperial, stainless, 5/32″ x 137 mm