3950 SPKL Multicolour HF Llave acodada, métrica, acero inoxidable, con sistema de retención, 5 x 154 mm

Número de artículo: 05022695001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05022695001
    EAN / GTIN 4013288224439
    Número del fabricante 05022695001
    Número L L60020 4921

    Descripción

    Descripción:

    • Una llave acodada de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior de Wera.
    • El acero inoxidable evita la transmisón de herrumbre de origen externo.
    • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de posicionamiento en la cabeza del tornillo.
    • Así, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y el riesgo de una destrucción de la cabeza del tornillo prácticamente queda eliminado.
    • Dispone de un sistema de sujeción para tornillos de hexágono interior en el brazo largo.
    • Lleva una cabeza esférica hexagonal en el brazo largo: gracias a los perfiles esféricos de salida, es posible dirigir o girar el eje del útil hacia el eje del tornillo, así que de esta manera prácticamente se puede atornillar ″doblando la esquina″.
    • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: marcas a color según el tamaño.
    • Las llaves acodadas vienen en un clip que es casi del todo resistente al desgaste.

    Ventaja:

    • La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
    • Llaves en ″L″ de acero inoxidable evitan la contaminación externa al atornillar acero inoxidable
    • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
    • Con función de retención en el brazo largo para un sostenimiento seguro del tornillo en la herramienta
    • La cabeza esférica en el brazo largo también permite utilizar la herramienta en una posición angulada.

    Volumen de suministro:

    • 3950 SPKL Multicolour HF L-key, metric, stainless steel, with holding function, 5 x 154 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra