950 SPKS Llave acodada Multicolour, metrica, 4 x 80 mm

Número de artículo: 05022673001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05022673001
    EAN / GTIN 4013288211958
    Número del fabricante 05022673001
    Número L L60020 4286

    Descripción

    Descripción:

    • Llave acodada de Wera de alta calidad, con camisa envolvente de goma confortable que lleva una codificación a color.
    • Así la herramienta se puede seleccionar rápidamente.
    • El mango ergonómico y agradable cuida las manos, incluso cuando hacen temperaturas muy bajas.
    • El perfil tipo ″Hex-Plus″ de las llaves acodadas ofrece una mayor superficie de apoyo en la cabeza del tornillo.
    • De esta forma se reduce el efecto de entalladura a un mínimo, y el efecto de destrucción de la cabeza del tornillo queda prácticamente eliminado.
    • La cabeza esférica de la llave en su brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje difíciles.
    • El tratamiento de la superficie con el sistema ″BlackLaser″ proporciona una protección excelente de la superficie, incluso ante la corrosión, y permite además una larga vida útil de la herramienta.
    • Las indicaciones de los tamaños en las llaves acodadas están grabadas a laser lo cual garantiza una protección contra el desgaste y permite encontrar la llave precisa muy fácilmente.

    Ventaja:

    • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
    • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
    • Camisa de plástico con código de colores y agradable al tacto, especialmente en temperaturas bajas
    • Con hexágono con bola en el brazo largo
    • Las indicaciones en el mango son resistentes a la abrasión

    Volumen de suministro:

    • 950 SPKS L-key Multicolour, metric, 4 x 80 mm