3950 SPKL Multicolour Llave acodada métrica, acero inoxidable, 5 x 154 mm

Número de artículo: 05022665001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022665001
EAN / GTIN 4013288185846
Número del fabricante 05022665001
Número L L60020 3965

Descripción

Descripción:

  • Una llave acodada de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior de Wera.
  • El acero inoxidable evita la transmisón de herrumbre de origen externo.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de posicionamiento en la cabeza del tornillo.
  • Así, el efecto de entalladura se reduce a un mínimo, y el riesgo de una destrucción de la cabeza del tornillo prácticamente queda eliminado.
  • Lleva una cabeza esférica hexagonal en el brazo largo: gracias a los perfiles esféricos de salida, es posible dirigir o girar el eje del útil hacia el eje del tornillo, así que de esta manera prácticamente se puede atornillar ″doblando la esquina″.
  • Lleva el sistema de búsqueda de herramientas ″Take it easy″: marcas a color según el tamaño.

Ventaja:

  • La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!
  • Llaves en ″L″ de acero inoxidable evitan la contaminación externa al atornillar acero inoxidable
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Todas las llaves acodadas disponen de una camisa de goma codificada a color, agradable al tacto, que permite un manejo ergonómico y agradable, incluso bajo temperaturas bajas.
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 3950 SPKL Multicolour L-key, metric, stainless, 5 x 154 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop