950/9 Hex-Plus Imperial 1 Juego de llaves acodadas, tipo imperial, BlackLaser, 9 piezas

Número de artículo: 05022171001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022171001
EAN / GTIN 4013288111975
Número del fabricante 05022171001
Número L L60020 1886

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves acodadas de alta calidad para tornillos de hexágono interior de pulgadas, en el clip práctico de material resistente para un alojamiento constantemente seguro y una extracción fácil de las llaves.
  • Llaves acodadas con perfil Hex-Plus: éste ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de montaje complicadas.
  • El tratamiento de superficie Black Laser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil.
  • Gracias a las duraderas marcas del tamaño grabadas a láser, las llaves siempre se tienen a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Juego de llaves acodadas para tornillos de hexágono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
  • Las llaves acodadas se pueden escoger rápidamente gracias a la indicación del tamaño
  • El clip es resistente al desgaste para una mayor longevidad

Volumen de suministro:

  • 950/9 Hex-Plus Imperial 1 L-key set, Imperial, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 PKL L-key, Imperial, BlackLaser: 5/64″x100 mm, 3/32″x112 mm, 1/8″x126 mm, 5/32″x140 mm, 3/16″x160 mm, 7/32″x180 mm, 1/4″x190 mm, 5/16″x200 mm, 3/8″x212 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra