950 L HF Llave acodada métrica, cromado mate, con función de retención, 3 x 126 mm

Número de artículo: 05022120001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022120001
EAN / GTIN 4013288207258
Número del fabricante 05022120001
Número L L60020 4451

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad para tornillos de cabeza hexagonal con protección contra la corrosión alta y palanca extra larga para transmisión de alta potencia y trabajo en posiciones bajas.
  • El perfil Hex-Plus ofrece superficies de contacto más grandes en la cabeza del tornillo.
  • De este modo, el efecto de la muesca se reduce al mínimo, la destrucción de la cabeza del tornillo casi se elimina.
  • Las herramientas desde el tamaño 3 en adelante ofrecen una función de retención a través de una bola elástica prensada.

Ventaja:

  • La función de sujeción en el brazo largo mantiene los tornillos de foma segura en la herramienta
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Con un brazo extra-largo
  • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate
  • Métrico

Volumen de suministro:

  • 950 L HF L-key, metric, chrome-plated, with holding function, 3 x 126 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop