950 PKL Llave acodada, BlackLaser, tipo imperial, 1/4″ x 190 mm

Número de artículo: 05022080001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05022080001
    EAN / GTIN 4013288018922
    Número del fabricante 05022080001
    Número L L60020 409

    Descripción

    Descripción:

    • Llave acodada de alta calidad para tornillos de pulgadas de hexágono interior.
    • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
    • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
    • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de trabajo complicadas.
    • El tratamiento de superficie Black Laser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil.
    • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, las llaves acodadas siempre se tienen a mano rápidamente.

    Ventaja:

    • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
    • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
    • Con hexágono con bola en el brazo largo
    • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
    • En pulgadas

    Volumen de suministro:

    • 950 PKL L-key, Imperial, BlackLaser, 1/4″ x 190 mm