950 PKLS Llave acodada extra-corta métrica, cromado mate, 6 x 180 mm

Número de artículo: 05022046001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05022046001
EAN / GTIN 4013288139337
Número del fabricante 05022046001
Número L L60020 3252

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad con un brazo extra-corto para aplicaciones en tornillos difícilmente accesibles.
  • Para tornillos de hexágono interior.
  • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura, y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • La bola en el brazo largo permite un trabajo seguro incluso en situaciones de trabajo complicadas.
  • El cuidadoso tratamiento de cromado en bastidor garantiza una alta protección anticorrosiva.
  • Gracias a las marcas con el tamaño que están grabadas a láser de forma resistente y duradera, las llaves acodadas siempre se tienen a mano rápidamente.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • Un brazo extra-corto para la aplicación en tornillos de acceso difícil
  • Con hexágono con bola en el brazo largo
  • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate

Volumen de suministro:

  • 950 PKLS L-key, metric, chrome plated, 6 x 180 mm