950/9 Hex-Plus 7 Juego de llaves acodadas métricas, BlackLaser, 9 piezas

Número de artículo: 05021737001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05021737001
EAN / GTIN 4013288112286
Número del fabricante 05021737001
Número L L60020 1942

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves acodadas de alta calidad para tornillos de hexágono interior.
  • El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • El tratamiento de superficie Black Laser proporciona una protección excelente de la superficie, también con relación a la corrosión, y garantiza una larga vida útil.
  • Con ayuda de las duraderas marcas del tamaño grabadas a láser, las llaves se seleccionan fácilmente.
  • Gracias al clip práctico en que se alojan se tienen siempre rápidamente a mano.

Ventaja:

  • Juego de llaves acodadas para tornillos de hexágono interior
  • Hex-Plus hace que los tornillos de hexágono interior duren más
  • BlackLaser para una alta protección anticorrosiva y gran duración
  • Las llaves acodadas se pueden escoger rápidamente gracias a la indicación del tamaño
  • El clip es resistente al desgaste para una mayor longevidad

Volumen de suministro:

  • 950/9 Hex-Plus 7 L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 BM L-key, metric, BlackLaser: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mm