950 Llave acodada métrica, cromado mate, 13 x 132 mm

Número de artículo: 05021080001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 05021080001
    EAN / GTIN 4013288018410
    Número del fabricante 05021080001
    Número L L60020 254

    Descripción

    Descripción:

    • Llave acodada de alta calidad para tornillos de hexágono interior.
    • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
    • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
    • El cuidadoso tratamiento de cromado en bastidor garantiza una alta protección anticorrosiva.

    Ventaja:

    • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
    • Indicación de la medida resistente a la abrasión
    • Llaves de hexágono interior con las ventajas del sistema Hex-Plus para una vida útil más prolongada de la herramienta
    • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate
    • Métrico

    Volumen de suministro:

    • 950 L-key, metric, chrome-plated, 13 x 132 mm