950 Llave acodada métrica, cromado mate, 4 x 70 mm

Número de artículo: 05021030001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05021030001
EAN / GTIN 4013288018311
Número del fabricante 05021030001
Número L L60020 776

Descripción

Descripción:

  • Llave acodada de alta calidad para tornillos de hexágono interior.
  • Hex-Plus ofrece mayores superficies de apoyo dentro de la cabeza del tornillo.
  • Así se reduce a un mínimo el efecto de entalladura y la destrucción de la cabeza del tornillo se evita casi por completo.
  • El cuidadoso tratamiento de cromado en bastidor garantiza una alta protección anticorrosiva.

Ventaja:

  • Llaves acodadas para tornillos de héxagono interior
  • Indicación de la medida resistente a la abrasión
  • Llaves de hexágono interior con las ventajas del sistema Hex-Plus para una vida útil más prolongada de la herramienta
  • Alta protección anticorrosiva gracias al cromado mate
  • Métrico

Volumen de suministro:

  • 950 L-key, metric, chrome-plated, 4 x 70 mm