6002 Llaves fijas de doble boca Joker, 30 x 32 x 305 mm

Número de artículo: 05020264001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05020264001
EAN / GTIN 4013288212801
Número del fabricante 05020264001
Número L L60020 4420

Descripción

Descripción:

  • Llave de doble boca métrica de Wera, de alta calidad: Todo lo que una llave debe ser capaz de hacer, y mucho más.
  • Y mucho más.
  • Más rápida, más bonita, mejor.
  • Una verdadera Joker.
  • La nueva generación de llaves combinadas.
  • Para cabezas de tornillos o tuercas hexagonales.
  • Con función de retención a través de la placa metálica en la boca, lo que reduce el riesgo de perder tornillos y tuercas.
  • La placa metálica reemplazable en la boca usa dientes extra duros para asegurar los tornillos y tuercas y reduce el riesgo de deslizamiento.
  • El tope final integrado puede evitar el deslizamiento de la cabeza del tornillo hacia abajo y permite aplicar altos pares de torsión.
  • La doble geometría hexagonal asegura una conexión positiva con el tornillo o la tuerca, reduciendo así el riesgo de deslizamiento.
  • El ángulo de giro hacia atrás de sólo 30° evita la pérdida de tiempo con giros constantes de la llave.
  • La geometría especial de forjado asegura una alta transmisión de torque y una alta rigidez a la flexión.
  • Fabricado con acero cromo-molibdeno de alto rendimiento, con revestimiento de níquel-cromo para una alta protección contra la corrosión.
  • Con el sistema de búsqueda Take it easy: código de colores según el tamaño.

Ventaja:

  • Con función de sujeción muy práctica gracias a la placa metálica en la boca
  • El tope final evita un deslizamiento
  • La geometría de doble hexagonal minimiza el riesgo de deslizamiento
  • Ángulo de retorno de tan sólo 30°
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 6002 Joker Double Open end wrenches, 30 x 32 x 305 mm