6002 Llaves fijas de doble boca Joker, 27 x 32 x 305 mm

Número de artículo: 05020263001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05020263001
EAN / GTIN 4013288212795
Número del fabricante 05020263001
Número L L60020 4369

Descripción

Descripción:

  • Llave de doble boca métrica de Wera, de alta calidad: Todo lo que una llave debe ser capaz de hacer, y mucho más.
  • Y mucho más.
  • Más rápida, más bonita, mejor.
  • Una verdadera Joker.
  • La nueva generación de llaves combinadas.
  • Para cabezas de tornillos o tuercas hexagonales.
  • Con función de retención a través de la placa metálica en la boca, lo que reduce el riesgo de perder tornillos y tuercas.
  • La placa metálica reemplazable en la boca usa dientes extra duros para asegurar los tornillos y tuercas y reduce el riesgo de deslizamiento.
  • El tope final integrado puede evitar el deslizamiento de la cabeza del tornillo hacia abajo y permite aplicar altos pares de torsión.
  • La doble geometría hexagonal asegura una conexión positiva con el tornillo o la tuerca, reduciendo así el riesgo de deslizamiento.
  • El ángulo de giro hacia atrás de sólo 30° evita la pérdida de tiempo con giros constantes de la llave.
  • La geometría especial de forjado asegura una alta transmisión de torque y una alta rigidez a la flexión.
  • Fabricado con acero cromo-molibdeno de alto rendimiento, con revestimiento de níquel-cromo para una alta protección contra la corrosión.
  • Con el sistema de búsqueda Take it easy: código de colores según el tamaño.

Ventaja:

  • Con función de sujeción muy práctica gracias a la placa metálica en la boca
  • El tope final evita un deslizamiento
  • La geometría de doble hexagonal minimiza el riesgo de deslizamiento
  • Ángulo de retorno de tan sólo 30°
  • Con el sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Volumen de suministro:

  • 6002 Joker Double Open end wrenches, 27 x 32 x 305 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra